アーム[作業工具]
電動油圧式鉄筋カッター
切断能力(mm)鉄工
鉄筋(SD490)Φ16(JIS G3112 SD490)
最大出力(tonf)
11
本体質量(kg)
6.7
質量(kg)
13
切断時間(秒)
約4
セット内容
替刃セット(TCCJ-16):2set(本体取付分含む)、肩掛けベルト;ボルトクリッパー(BC-350)
トラスコ品番
852-3052
アズワン品番
64-6549-68
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06995293
TC16-100V
¥
242,550
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません