トランスレスプッシュスタート式電動ドライバー9Kー131PF

トランスレスプッシュスタート式電動ドライバー9Kー131PF - KANON(中村製作所)
出力トルク範囲(cN・m)40~150消費電力(W)35入力電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)3トルク調整無段階トラスコ品番808-6071回転数(min-1[r.p.m])2000アズワン品番64-8920-92RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
069955289K-131PF
60,500
59,980
65,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/336/
2023-03-20

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする