曜日別特売

ハンマーロック900-5号

ハンマーロック900-5号 - ハンマーキャスター
(1件のレビュー)
取付座A×B(mm)120×120材質(本体)スチール製(焼付塗装)ストロークS(mm)50呼称200取付高(mm)240DOWN高さH1(mm)248UP高さH2(mm)198取付ピッチ(mm)85×85 100×100ペダル長さL(mm)138取付座よりのスキマh(mm)29取付穴径(Φmm)11質量(kg)1最大荷重(N)3432内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31260969900-5-200309-2950
オープン
5,298
5,828(税込)
当日出荷
06995783900-5-200814-3629
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06995783
2019-07-19
用途: エレクターのストッパーとして
医療・福祉・介護関連業

サイズもピッタリあい良かったです。商品のサイズ等がもう少し分かり易く
書いてあると良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする