曜日別特売

515SKシリーズ自在SP付ウレタンB車125mm

515SKシリーズ自在SP付ウレタンB車125mm - ハンマーキャスター
材質(車輪)鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入ストッパートータルロック付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06995853515SK-URB125125
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする