ハンマーキャスター
515SKシリーズ自在SP付ウレタンB車200mm
材質(車輪)
鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入
ストッパー
トータルロック付
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06995878
515SK-URB200
200
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください