ハンマーキャスター
Aシリーズ自在SP付ウレタン車50mm
材質(車輪)
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
ストッパー
回転ストッパー付
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06995896
415A-1UR50
CADデータダウンロード
50
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください