ハンマーキャスター
EAシリーズオールステンレス自在SP付ウレタンB車125mm
材質(車輪)
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入
ストッパー
回転ストッパー付
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06995948
315EA-UB125
125
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月31日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください