ハンマーキャスター
ENシリーズ自在SP付ナイロン車50mm
材質(車輪)
ナイロン一体車輪
ストッパー
回転ストッパー付
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06996185
4153EN-N50
50
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06996194
4155EN-N50
50
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください