ハンマーキャスター
ENシリーズ自在SP付ナイロン車65mm
材質(車輪)
ナイロン一体車輪
ストッパー
回転ストッパー付
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06996203
4151EN-N65
65
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06996212
4151EN-N75
75
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06996228
4153EN-N65
65
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06996237
4155EN-N65
65
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください