ハンマーキャスター
E型 ねじ込み 自在ブレーキ 黒ウレタン車 100mm
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 樹脂ブッシュ入
車輪径D(Φmm)
100
ストッパー
回転ストッパー付
トラスコ品番
814-4008
質量(g)
538
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06996553
415EA-UR100-B3UR
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください