ハンマーキャスター
SKシリーズ自在SP付フェノール車50mm
材質(車輪)
フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入
ストッパー
回転ストッパー付
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06996657
413SK-PH50
CADデータダウンロード
50
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください