ハンマーキャスター
450Pシリーズ自在SP付ゴム車50mm
材質(車輪)
ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入
ストッパー
回転ストッパー付
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06996772
45015A-10R50
50
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
6日以内出荷
返品不可
06996788
45015A-30R50
50
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください