ハンマーキャスター
505SAシリーズ自在SP付ゴム車100mm
材質(車輪)
鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
車輪幅(mm)
32
ストッパー
トータルロック付
偏芯E(mm)
35
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
注意
※ハンドルは別売です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06996824
505SA-R100
-
100
100
300
132
オープン
¥
5,998
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62818336
505SA-R100【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
100
100
300
132
オープン
¥
5,998
¥
4,898
アウトレット
¥
5,388
(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください