曜日別特売

505SAシリーズ自在SP付ゴム車150mm

505SAシリーズ自在SP付ゴム車150mm - ハンマーキャスター
(2件のレビュー)
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)車輪幅(mm)40取付高(mm)190軸長(mm)300ねじ径Φ35×4山/1”車輪No.425S-R150旋回半径(mm)118ストッパートータルロック付偏心E(mm)41許容荷重(daN)140平径(mm)17キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
注意
※ハンドルは別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06996833505SA-R150150
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06996833
2020-03-04
用途: 倉庫工場天井のメンテナンス作業

高さ調整用のウイングナットが付いてなかったのですが別売りなのですか?別売りなら品番を教えてください。

2が参考にしています
対象商品 : 06996833
2018-02-22
用途: ローリングタワーのキャスターとして
建設業・工事業

3日出荷になっていますが実状は翌日出荷です。2日分納期短縮して頂きました。
商品写真では高さ調整ハンドルがついていますが、代表画像だそうで実物はついていません。
説明書きにもハンドルが付属していない旨は記載されてはいませんでした。
他のメーカー(シシク製)にされる方がいいかと思います。

4が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
ハンドルは別売であることを表記しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする