ハンマーキャスター
920EKシリーズ自在SP付プレスタイヤ車125mm
材質(車輪)
鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
ストッパー
トータルロック付
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06996937
915EK-PR125
CADデータダウンロード
125
オープン
¥
2,998
¥
2,798
アウトレット
¥
3,078
(税込)
当日出荷
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください