ハンマーキャスター
920EKシリーズ自在SP付プレスタイヤ車75mm
材質(車輪)
鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
ストッパー
トータルロック付
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
車輪径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06996946
915EK-PR75
CADデータダウンロード
-
75
オープン
¥
2,298
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
47905158
915EK-PR75【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
75
¥
3,086
¥
2,190
¥
1,790
アウトレット
¥
1,969
(税込)
当日出荷
返品不可
残り5点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください