ハンマーキャスター
920Eシリーズねじ込み自在SP付プレスタイヤ車100mm
材質(車輪)
鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
ストッパー
トータルロック付
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06996955
916EA-PR100
100
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください