曜日別特売

EKシリーズオールステンレス自在ストッパー付(ゴム車)

EKシリーズオールステンレス自在ストッパー付(ゴム車) - ハンマーキャスターEKシリーズオールステンレス自在ストッパー付(ゴム車) - ハンマーキャスターEKシリーズオールステンレス自在ストッパー付(ゴム車) - ハンマーキャスターEKシリーズオールステンレス自在ストッパー付(ゴム車) - ハンマーキャスターEKシリーズオールステンレス自在ストッパー付(ゴム車) - ハンマーキャスター

耐蝕性・耐水性に優れた差し込みオールステンレスキャスターです。
食品会社や厨房等の錆や腐食を嫌う環境で使用されるワゴンや機器に最適です。

材質(車輪)ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入形状自在車Sストッパー回転ストッパー付特性耐水性、耐食性キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
注意
※自在車320EKと併用できます。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
軸径×軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06997068315EK-R50503022×4064
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
06997077315EK-R65653022×4081
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
06997086315EK-R75754022×4091
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
06997043315EK-R1001005022×40122
オープン
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
06997052315EK-R1251256022×40148
オープン
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする