ハンマーキャスター
EKシリーズオールステンレス自在車(ゴム車)
耐蝕性・耐水性に優れた差し込みオールステンレスキャスターです。
食品会社や厨房等の錆や腐食を嫌う環境で使用されるワゴンや機器に最適です。
材質(車輪)
ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入
形状
自在車
ストッパー
なし
軸長L(mm)
40
軸径T(mm)
18
特性
耐水性、耐食性
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
注意
※ストッパー付315EKと併用できます。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
軸径×軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06997113
320EK-R50
50
40
18×40
64
オープン
¥
1,598
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06997122
320EK-R65
65
40
18×40
81
オープン
¥
1,698
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
06997138
320EK-R75
75
50
18×40
91
オープン
¥
1,898
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06997095
320EK-R100
100
60
18×40
122
オープン
¥
3,398
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
06997104
320EK-R125
125
70
18×40
148
オープン
¥
3,698
¥
1,198
アウトレット
¥
1,318
(税込)
当日出荷
残り13点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください