ハンマーキャスター
SAシリーズオールステンレス自在SP付ゴムB車125mm
材質(車輪)
ナイロンホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入
形状
自在車S
車輪幅(mm)
38
取付方式
ネジ込み式
金具仕上
ステンレス
車輪No.
434S0S-RBU125
旋回半径(mm)
144
ストッパー
回転ストッパー付
寸法V(mm)
144
取付高H(mm)
173
軸長L(mm)
40
偏芯E(mm)
38
ねじ寸法T
M20×2.5
許容荷重(daN)
150
車輪径D(Φmm)
125
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06997384
315SA-RBU125
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください