曜日別特売

SAシリーズオールステンレス自在SP付ゴム車150mm

SAシリーズオールステンレス自在SP付ゴム車150mm - ハンマーキャスター
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入形状自在車S車輪幅(mm)40取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレス車輪No.434S0S-RU150旋回半径(mm)152ストッパー回転ストッパー付寸法V(mm)152取付高H(mm)196軸長L(mm)40偏芯E(mm)41ねじ寸法TM20×2.5許容荷重(daN)160車輪径D(Φmm)150キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06997427315SA-RU150-
オープン11,980
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
66449796315SA-RU150【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
オープン11,980
9,598
アウトレット
10,558(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする