曜日別特売

SAシリーズオールステンレス自在SP付ゴム車75mm

SAシリーズオールステンレス自在SP付ゴム車75mm - ハンマーキャスター
材質(車輪)ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入形状自在車S車輪幅(mm)26取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレス車輪No.425S-R75旋回半径(mm)68ストッパー回転ストッパー付取付高H(mm)97軸長L(mm)40偏芯E(mm)28ねじ寸法TM16×2.0許容荷重(daN)60車輪径D(Φmm)75キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06997436315SA-R75
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする