SAシリーズオールステンレス自在ゴム車125mm

SAシリーズオールステンレス自在ゴム車125mm - ハンマーキャスター
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入形状自在車車輪幅(mm)38取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレス車輪No.434S0S-RU125旋回半径(mm)102ストッパーなし取付高H(mm)173軸長L(mm)40偏芯E(mm)38ねじ寸法TM20×2.5許容荷重(daN)150車輪径D(Φmm)125キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06997472320SA-RU125
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする