ハンマーキャスター
SAシリーズオールステンレス自在ゴム車150mm
材質(車輪)
ナイロンホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
形状
自在車
車輪幅(mm)
40
取付方式
ネジ込み式
金具仕上
ステンレス
車輪No.
434S0S-RU150
旋回半径(mm)
117
ストッパー
なし
取付高H(mm)
196
軸長L(mm)
40
偏芯E(mm)
41
ねじ寸法T
M20×2.5
許容荷重(daN)
160
車輪径D(Φmm)
150
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06997488
320SA-RU150
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください