ハンマーキャスター
SAシリーズオールステンレス自在フェノール車65mm
材質(車輪)
フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入
形状
自在車
車輪幅(mm)
27
取付方式
ネジ込み式
金具仕上
ステンレス
車輪No.
428S-PH65
旋回半径(mm)
63
ストッパー
なし
取付高H(mm)
89
軸長L(mm)
40
偏芯E(mm)
29
ねじ寸法T
M16×2.0
許容荷重(daN)
70
車輪径D(Φmm)
65
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06997515
320SA-PH65
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください