ハンマーキャスター
SKシリーズオールステンレス自在ゴム車100mm
材質(車輪)
ナイロンホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
ストッパー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06997594
315SK-RU100
100
回転ストッパー付
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06997603
320SK-RU100
100
なし
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください