ハンマーキャスター
SKシリーズオールステンレス自在ゴム車125mm
材質(車輪)
ナイロンホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
ストッパー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06997612
315SK-RU125
125
回転ストッパー付
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06997628
320SK-RU125
125
なし
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください