ハンマーキャスター
SKシリーズオールステンレス自在ゴム車50mm
材質(車輪)
ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
ストッパー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06997655
315SK-RD50
50
回転ストッパー付
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06997664
320SK-RD50
50
なし
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください