ハンマーキャスター
SKシリーズオールステンレス自在ゴム車65mm
材質(車輪)
ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
ストッパー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06997673
315SK-R65
65
回転ストッパー付
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
06997682
320SK-R65
65
なし
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください