ハンマーキャスター
450Pシリーズ自在SP付ナイロン車50mm
材質(車輪)
ナイロン一体車輪
ストッパー
回転ストッパー付
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06998005
45015A-10N50
50
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06998014
45015A-30N50
50
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください