ハンマーキャスター
EKシリーズオールステンレス自在ナイロン車100mm
材質(車輪)
ナイロン一体車輪
形状
自在車
車輪幅(mm)
25
旋回半径(mm)
83
ストッパー
なし
軸長L(mm)
40
偏芯E(mm)
32
軸径T(mm)
22
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
軸径×軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06998136
320EK-N100
100
60
22×40
122
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください