ハンマーキャスター
EKシリーズオールステンレス自在ナイロン車125mm
材質(車輪)
ナイロン一体車輪
形状
自在車
車輪幅(mm)
25
旋回半径(mm)
103
ストッパー
なし
軸長L(mm)
40
偏芯E(mm)
39
軸径T(mm)
22
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
軸径×軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06998145
320EK-N125
125
70
22×40
148
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください