520Mシリーズ自在SP付ウレタンB車150mm

520Mシリーズ自在SP付ウレタンB車150mm - ハンマーキャスター
ストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06998355513M-UB150150ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
オープン6,998
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
15605049513M-UB150【ワケあり】150-
オープン6,490
4,990
アウトレット
5,489(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする