ハンマーキャスター
Eシリーズオールステンレス固定SP付ウレタン車75mm
材質(車輪)
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
金具仕上
ステンレス
ストッパー
回転ストッパー付
車輪径D(Φmm)
75
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06998398
315ER-UR75
75
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください