Eシリーズオールステンレス自在SP付ウレタンB車125mm

Eシリーズオールステンレス自在SP付ウレタンB車125mm - ハンマーキャスター
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入車輪幅(mm)27取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58取付寸法(mm)82×40ストッパー回転ストッパー付取付座(mm)100×58許容荷重(daN)60キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06998416315E-UB125125
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする