ハンマーキャスター
Eシリーズコーナータイプ自在ウレタンB車125mm
車輪幅(mm)
27
取付高(mm)
148
金具仕上
クロームメッキ
車輪No.
439E-UB125
寸法S(mm)
38.9
旋回半径(mm)
103
取付寸法(mm)
139×55×42
寸法T(mm)
59.4
寸法U(mm)
8.5
取付穴径(Φmm)
8.8
取付高H(mm)
148
取付座(mm)
160×63×58
許容荷重(daN)
70
取付寸法X×Y×Z(mm)
139×55×42
取付座A×B×C(mm)
160×63×58
取付穴径P(Φmm)
8.8
偏心(mm)
39
キャスタータイプ
プレート式自在車コーナーキャスター
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径D(Φmm)
材質(車輪)
ストッパー
車輪タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06998477
220E-UB125
CADデータダウンロード
125
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入
なし
単輪
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください