ハンマーキャスター
Eシリーズコーナータイプ自在ウレタンB車85mm
取付高(mm)
103
取付寸法(mm)
139×55×42
取付穴径(Φmm)
8.8
取付座(mm)
160×63×58
許容荷重(daN)
60
キャスタータイプ
プレート式自在車コーナーキャスター
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径D(Φmm)
材質(車輪)
ストッパー
車輪タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06998486
220E-UB85
CADデータダウンロード
85
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入
なし
単輪
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください