ハンマーキャスター
Gシリーズコーナータイプ自在ウレタン車50mm
(1件のレビュー)
キャスタータイプ
プレート式自在車コーナーキャスター
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径D(Φmm)
材質(車輪)
ストッパー
車輪タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06998504
220G-UR50
CADデータダウンロード
50
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
なし
単輪
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください