Gシリーズコーナータイプ自在ウレタン車65mm

Gシリーズコーナータイプ自在ウレタン車65mm - ハンマーキャスター
(1件のレビュー)
車輪幅(mm)27金具仕上三価クロム化成処理車輪No.439G-UR65寸法S(mm)38.9旋回半径(mm)55寸法T(mm)59.4寸法U(mm)8.5取付高H(mm)80許容荷重(daN)55取付寸法X×Y×Z(mm)139×55×42取付座A×B×C(mm)160×63×58取付穴径P(Φmm)8.8偏心(mm)21キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径D(Φmm)
材質(車輪)
ストッパー
車輪タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06998513220G-UR6565ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 樹脂ブッシュ入なし単輪
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06998513
2019-01-02
用途: 製作の材料の一つ

サイズ、種類が豊富で製作物に合った物が、選べるのが良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする