ハンマーキャスター
Sシリーズ400タイプ自在SP付ウレタンB車180mm
材質(車輪)
鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入
ストッパー
回転ストッパー付
車輪径D(Φmm)
180
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06998538
419S-URB180
CADデータダウンロード
180
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください