ハンマーキャスター
Sシリーズ400タイプ自在SP付ウレタンB車200mm
材質(車輪)
鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
回転ストッパー付
車輪径D(Φmm)
200
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06998547
419S-URB200
CADデータダウンロード
200
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください