Sシリーズコーナータイプ自在SP付ウレタンB車50mm

Sシリーズコーナータイプ自在SP付ウレタンB車50mm - ハンマーキャスター
(1件のレビュー)
取付高(mm)70取付寸法(mm)139×55×42取付穴径(mm)8.8キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径D(Φmm)
材質(車輪)
ストッパー
許容荷重(daN)
車輪タイプ
取付座(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06998556213S-UB5050ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入回転ストッパー付60単輪160×63×58
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06998556
2019-01-02
用途: 製作の材料の一つ

サイズ、種類が豊富で製作物に合った物が、選べるのが良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする