ハンマーキャスター
Sシリーズコーナータイプ自在SP付ウレタンB車65mm
車輪幅(mm)
27
金具仕上
三価クロム化成処理
車輪No.
439S-UB65
寸法S(mm)
38.9
旋回半径(mm)
69
寸法T(mm)
59.4
寸法U(mm)
8.5
取付高H(mm)
85
許容荷重(daN)
70
取付寸法X×Y×Z(mm)
139×55×42
取付座A×B×C(mm)
160×63×58
取付穴径P(Φmm)
8.8
偏心(mm)
29
キャスタータイプ
プレート式自在車コーナーキャスター
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径D(Φmm)
材質(車輪)
ストッパー
車輪タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06998565
213S-UB65
CADデータダウンロード
65
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入
回転ストッパー付
単輪
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください