Sシリーズコーナータイプ自在SP付ウレタンB車75mm

Sシリーズコーナータイプ自在SP付ウレタンB車75mm - ハンマーキャスター
キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径D(Φmm)
材質(車輪)
ストッパー
車輪タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06998574213S-UB7575ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入回転ストッパー付単輪
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする