ハンマーキャスター
Sシリーズ固定イモノ車125mm
材質(車輪)
イモノ一体車輪 樹脂ブッシュ入
車輪幅(mm)
33
取付座A×B(mm)
106×111
ストッパー
なし
取付穴径P(Φmm)
11
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
75×75(80×80)
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06998583
420SRP-C125
CADデータダウンロード
125
106×111
106×111
168
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください