ハンマーキャスター
Sシリーズ固定ウレタンB車150mm
材質(車輪)
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
車輪幅(mm)
38
取付座A×B(mm)
106×111
ストッパー
なし
許容荷重(daN)
140
取付穴径P(Φmm)
11
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
75×75(80×80)
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06998626
420SRP-UB150
CADデータダウンロード
150
106×111
75~80×75~80
190
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください