ハンマーキャスター
Sシリーズ固定ウレタンB車65mm
材質(車輪)
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入
車輪幅(mm)
27
取付寸法X×Y(mm)
55×42
取付座A×B(mm)
70×60
ストッパー
なし
取付高H(mm)
85
車輪径D(Φmm)
65
取付穴径P(Φmm)
8.8
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06998635
420SRP-UB65
CADデータダウンロード
65
70×60
55×42
85
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください