ハンマーキャスター
2S型 固定 100mm ナイロンホイルゴム巻車
材質(車輪)
ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
トラスコ品番
814-3998
質量(g)
688
車輪幅(mm)
30
取付座A×B(mm)
110×78
ストッパー
なし
取付高H(mm)
132
車輪径D(Φmm)
100
取付穴径P(Φmm)
11
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
80×45(90×50)
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06998775
420SR-1FR100
100
100
110×78
110×78
132
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください