ハンマーキャスター
2S型 自在SP付 ゴムB入り車 150mm 新型
(1件のレビュー)
材質(車輪)
ナイロンホイールゴム巻車輪 ボールベアリング入
ストッパー
回転ストッパー付
車輪径D(Φmm)
150
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06998827
4132S-1RB150
150
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください