ハンマーキャスター
400Sシリーズ自在ゴムボールB車200mm
材質(車輪)
鉄板ホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
ストッパー
なし
車輪径D(Φmm)
200
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06998872
400S-RBB200
200
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください